SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB10
チューブ内径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22190149
CJ2XB10-115Z
CADデータダウンロード
115
10
複動片ロッド
(-) 軸に対し90°
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22190158
CJ2XB10-20Z
CADデータダウンロード
20
10
複動片ロッド
(-) 軸に対し90°
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22190167
CJ2XB10-60RZ
60
10
-
(R) 軸方向
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください