SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22190377
CDQ2XA32-20DC-M9BWSDPC
20
¥23,980
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190386
CDQ2XA32-30DC-M9NWV
CADデータダウンロード
30
¥20,900
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190395
CDQ2XA32-75D-M9BVL
CADデータダウンロード
75
¥23,650
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください