低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB40

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22190946CDQ2XB40-20D-M9B20
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190955CDQ2XB40-20D-M9BWV20
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190964CDQ2XB40-20DC-M9BW20
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190973CDQ2XB40-35D-M9BS35
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190989CDQ2XB40-35DM-P3DWALS35
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22190998CDQ2XB40-40DC40
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191007CDQ2XB40-40DC-M9BV40
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191016CDQ2XB40-40DCM-M9BL40
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191025CDQ2XB40-40DM-A9340
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191034CDQ2XB40-40DM-M9N40
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191043CDQ2XB40-45D-M9BL345
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191059CDQ2XB40-50D-M9BV50
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191068CDQ2XB40-50DC-A9350
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191077CDQ2XB40-60DM60
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする