曜日別特売

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD32

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XD32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22191418CDQ2XD32-30DC-M9BWV(C) ラバークッション付
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191427CDQ2XD32-40DCM-M9BWS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191436CDQ2XD32-50D(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191445CDQ2XD32-50DM-M9BW(M) ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする