SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22191743
CDQ2XG50-20D-M9BWV
CADデータダウンロード
20
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥27,940
¥
25,980
¥28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191759
CDQ2XG50-30DC
CADデータダウンロード
30
(C) ラバークッション付
¥23,380
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191768
CDQ2XG50-40DCM
CADデータダウンロード
40
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥24,860
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください