SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22191777
CDQ2XG63-10DC
CADデータダウンロード
¥25,520
¥
23,980
¥26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191786
CDQ2XG63-10DC-M9BVL
CADデータダウンロード
¥32,670
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください