SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XLC40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22191829
CDQ2XLC40-50D
CADデータダウンロード
¥18,480
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22191838
CDQ2XLC40-50D-M9BWL
CADデータダウンロード
¥25,300
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください