低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XD16

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XD16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22192565CDJ2XD16-100Z-M9B-B100
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192574CDJ2XD16-125Z-M9NL-B125
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192583CDJ2XD16-15Z-M9N-B15
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192599CDJ2XD16-15Z-NW-M9BWL-A15
15,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192608CDJ2XD16-15Z-NW-M9BWL-B15
15,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192617CDJ2XD16-175Z-B175
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192626CDJ2XD16-30Z-M9BL-A30
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192635CDJ2XD16-30Z-M9BL-B30
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22192644CDJ2XD16-45Z-M9N-A45
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192653CDJ2XD16-45Z-W-M9B-A45
14,150
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192669CDJ2XD16-45Z-W-M9BAL-B45
17,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192678CDJ2XD16-50Z-M9N-A50
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする