低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XF16

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XF16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22192766CDJ2XF16-100Z-A100
9,550
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192775CDJ2XF16-100Z-A93VL-A100
14,280
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192784CDJ2XF16-100Z-A93VL-B100
14,280
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192793CDJ2XF16-100Z-M9BZ-B100
16,590
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192809CDJ2XF16-125RZ-M9BWS-B125
12,960
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192818CDJ2XF16-15Z-A93L-B15
11,480
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192827CDJ2XF16-35Z-M9B-B35
13,730
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192836CDJ2XF16-45Z-A93Z3-B45
15,660
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする