曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XM10

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XM10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22193177CDJ2XM10-100Z-M9BL-B100(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,230
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193186CDJ2XM10-150Z-M9BW-B150(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,270
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193195CDJ2XM10-60Z-M9BWL-B60(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,730
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193204CDJ2XM10-75Z-M9BM-B75(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,240
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする