曜日別特売
CDJ2XM10-100Z-M9BL-B 低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XM10 SMC 22193177

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XM10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード22193177品番CDJ2XM10-100Z-M9BL-B
参考基準価格(税別)¥14,230販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする