SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XFZ32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193509
CM2XFZ32-50Z
CADデータダウンロード
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください