SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XU25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193676
CM2XU25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥11,830
¥
10,980
¥12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193685
CM2XU25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください