曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB50TF

低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50ボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(TF) G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22193886CQ2XB50TF-50DC
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする