曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXG20

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXG20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22195155CDQSXG20-10DC(C) ラバークッション付10
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195164CDQSXG20-10DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195173CDQSXG20-25DC(C) ラバークッション付25
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする