SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXL12
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22195216
CDQSXL12-10D
CADデータダウンロード
-
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
10
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195225
CDQSXL12-10DCM
CADデータダウンロード
-
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195234
CDQSXL12-20DCM
CADデータダウンロード
-
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
20
¥9,460
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195243
CDQSXL12-30DCM
CADデータダウンロード
標準ストローク
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
30
¥10,070
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195259
CDQSXL12-5DM
CADデータダウンロード
-
(M) ロッド先端おねじ
5
¥6,220
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください