曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-80

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-80 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)80内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22225788CXSM15-80-XB13標準ストローク
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225797CXSM15-80-XB19標準ストローク
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225806CXSM15-80-XB6標準ストローク
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225815CXSM15-80-XB9標準ストローク
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225824CXSM15-80-XC22標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22225833CXSM15-80-Y59B-XC22標準ストローク
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225849CXSM15-80-Y59BL-XB19標準ストローク
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225858CXSM15-80-Y59BL-XC6-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225867CXSM15-80-Y7BAL-XC22標準ストローク
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225876CXSM15-80-Y7BAL-XC6-
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225885CXSM15-80-Z73L-XB19標準ストローク
25,140
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする