SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63TNR
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
材質(シール)
(R) NBR
リード線(m)
(-) 0.5
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
F6P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258049
HYDG63TNR-100F-F6P
CADデータダウンロード
¥126,280
¥
119,800
¥131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください