ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20H

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20H - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258058HYG20H-150150(-) 標準グリース(非食品用)
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258067HYG20H-2525(-) 標準グリース(非食品用)
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258076HYG20H-40F40(F) 食品用グリース
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258085HYG20H-60F60(F) 食品用グリース
49,780
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする