曜日別特売

ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32TF

ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形材質(ローラー部)(L) 樹脂ポートねじの種類(TF) G配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22263703RSH32TF-20DL-D
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする