曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5F16

バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5F16 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)通電押引(-) 通電押出し形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22301117CVJ5F16-60-5MZ
12,960
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする