SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3F32
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22303567
CDVM3F32-25S-5MZ
CADデータダウンロード
¥15,400
¥
14,980
¥16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください