SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L40
チューブ内径(Φmm)
40
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22303734
CDVM3L40-150T-2G
CADデータダウンロード
150
(T) 単動・引込み形
¥23,800
¥
22,980
¥25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22303743
CDVM3L40-50S-1G
CADデータダウンロード
50
(S) 単動・押出し
¥18,810
¥
17,980
¥19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22303759
CDVM3L40-75S-1G
CADデータダウンロード
75
(S) 単動・押出し
¥19,310
¥
17,980
¥19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください