曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T20

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(T) 単動・引込み形リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22303768CDVM3T20-50T-1GS-B54
24,330
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする