曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3D32

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3D32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22303917CVM3D32-125S-1GS
17,840
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする