SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3KL20F
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304048
CVM3KL20F-100S-5L
CADデータダウンロード
100
¥18,980
¥
17,980
¥19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304057
CVM3KL20F-75S-5L
CADデータダウンロード
75
¥18,040
¥
16,980
¥18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください