SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304075
CVM3L20-50S-5G-XC6
CADデータダウンロード
50
¥13,640
¥
12,980
¥14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304084
CVM3L20-75S-5G-XC6
CADデータダウンロード
75
¥14,740
¥
13,980
¥15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください