曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3T20

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3T20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22304197CVM3T20-10S-1DZ(1) AC100(50/60Hz)
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304206CVM3T20-10S-2DZ(2) AC200(50/60Hz)
15,820
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする