バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D40

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22306534CDVM5D40-100-11G-XC6100
20,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306543CDVM5D40-100-12DZ100
21,320
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306559CDVM5D40-100-15G100
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306568CDVM5D40-100-21MZ-B54100
32,840
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306577CDVM5D40-100-22DZ100
26,640
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306586CDVM5D40-100B-11G-B54100
27,560
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306595CDVM5D40-150-11DZ-B54150
29,650
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306604CDVM5D40-150-11G-B54150
28,330
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306613CDVM5D40-150B-11D-H7BWS-XC4150
27,500
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306629CDVM5D40-150B-12D-M9B-C150
27,810
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306638CDVM5D40-150J-13G-M9BL150
32,760
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306656CDVM5D40-260B-12D-M9N260
29,960
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306665CDVM5D40-50B-12DZ50
20,550
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306647CDVM5D40-200-22GS200
26,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする