SMC
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
スイッチ
(P) P&F
アーム開度
45deg
アーム位置
(R) 右
ポート接続口径
【シリンダ】(-) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22320069
CKZ2N50-45RP
CADデータダウンロード
¥66,500
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください