標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-350Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-350Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22570285CDA2T40-350Z-A54-XC14B40350
25,960
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22570294CDA2T40-350Z-A54Z40350
27,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22570303CDA2T40-350Z-B54L440350
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22570319CDA2T40-350Z-M9BL340350
28,550
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22570328CDA2T40-350Z-NW-M9NWL40350
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22570337CDA2T40-350Z-W-M9B40350
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする