曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBG100

標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBG100 - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22590829MBBG100-700-RN700(N) ノンロックタイプ
65,950
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22590838MBBG100-75-RL75(L) ロックタイプ
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする