曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRA40

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRA40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22702217CDM2HRA40-125Z-A93L125
16,280
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22702226CDM2HRA40-200Z-A93200
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702235CDM2HRA40-300Z-A93300
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702244CDM2HRA40-300Z-M9BW300
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702253CDM2HRA40-310Z310
14,740
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702269CDM2HRA40-50Z-M9BL50
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702278CDM2HRA40-75Z-A9375
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする