曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB32

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22702287CDM2HRB32-125Z125(-) おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702296CDM2HRB32-35Z35(-) おねじ
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702305CDM2HRB32-50FZ-M9BWL50(F) めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする