標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-200RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-200RZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22722289CDJ2RA16-200RZ-M9BW-AM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22722298CDJ2RA16-200RZ-M9NV-AM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする