曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2HRA40

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2HRA40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじクッション(-) ラバークッション形式(H) エアハイドロタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22723393CM2HRA40-275Z27540
13,640
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723409CM2HRA40-300Z30040
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723418CM2HRA40-386Z38640
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする