標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形・ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形・ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ - SMC
作動方式複動片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22724267CM2RKA20-100Z-V20-100
8,690
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724276CM2RKA20-110Z-XC3AB20-110
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724285CM2RKA20-165Z-XC9A20(A) 0~25165
11,060
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724294CM2RKA20-180Z20-180
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724303CM2RKA20-190Z20-190
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724319CM2RKA20-220Z20-220
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724328CM2RKA20-320Z20-320
10,560
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724337CM2RKA20-35Z-W20-35
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724346CM2RKA20-450Z20-450
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724355CM2RKA20-50Z-XC8A20(A) 0~2550
10,950
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724364CM2RKA20-50Z-XC8B20(B) 0~5050
10,950
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724373CM2RKA20-700Z20-700
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724389CM2RKA25-100FZ25-100
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724398CM2RKA32-100FZ32-100
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724407CM2RKA32-400Z32-400
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724416CM2RKA32-550Z32-550
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724425CM2RKA40-175Z40-175
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724434CM2RKA40-200Z-W40-200
16,640
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724443CM2RKA40-40Z40-40
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724459CM2RKA40-75FZ40-75
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724468CM2RKB25-100Z-XC2225-100
10,670
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724477CM2RKB25-130Z25-130
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724486CM2RKB32-100Z-XC632-100
8,800
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724495CM2RKB32-75Z-XC632-75
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする