曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E16

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22727654CDJ2E16-30TZ-M9BW-B(T) 単動引込み30
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22736623CDJ2E16-30SZ-B(S) 単動押出し30
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22736648CDJ2E16-45SZ-M9NWS-B(S) 単動押出し45
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする