SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E6
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22727663
CDJ2E6-15TZ-T-M9BS-B
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
15
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22736666
CDJ2E6-15SZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
15
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22736684
CDJ2E6-60SZ-A90-B
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し
60
(-) 0.5
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください