曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2E32

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2E32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22729578CDM2E32-75SZ-W-B54L75
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22729553CDM2E32-100SZ-W100
10,510
取扱い終了
返品不可
22729569CDM2E32-75SZ-NW-A9375
14,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする