標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1TN40

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1TN40 - SMC
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動 : 引込みロッド先端ねじ(-) おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733428CDG1TN40-50TZ-B54S5040(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22733446CDG1TN40-50TZ-N-M9BLS5040(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする