SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20TN
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22742896
CG1BN20TN-30Z
CADデータダウンロード
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください