SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22745529
CG1BN50TF-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22745504
CG1BN50TF-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
15,020
取扱い終了
返品不可
22745513
CG1BN50TF-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください