曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63M - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22746247CG1BN63M-200Z200
22,330
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22746256CG1BN63M-220Z220
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする