SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA40-328Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
328
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22761026
CG1ZA40-328Z
CADデータダウンロード
¥
15,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください