SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-30Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB7) 耐寒シリンダ (-40~70℃)
ストローク(mm)
30
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22770494
CG1ZN50-30Z-XB7
CADデータダウンロード
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください