SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-1150Z
ストローク(mm)
1150
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22801014
CDG1BN40-1150Z
CADデータダウンロード
1150
40
¥
26,840
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください