標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400JZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400JZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22825907CDG1FA25-400JZ
20,080
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22825916CDG1FA25-400JZ-M9BL
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22825916CDG1FA25-400JZ-M9BL57483745VX232AZ1GXBCDG1FA25-400JZ-M9BL 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC 57483745直動形2ポートソレノイドバルブ VX232ASMC1個
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする