標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-65Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-65Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22859796CDG1LN20-65Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22859787CDG1LN20-65Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22859787CDG1LN20-65Z-M9BL3169066313-MGPL20-30Z-A93LCDG1LN20-65Z-M9BL MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL20) SMC 31690663MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL20)SMC1個
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする