標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22916137CDG1ZN63M-150Z150
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916146CDG1ZN63M-175Z175
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916155CDG1ZN63M-200Z200
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916164CDG1ZN63M-25Z25
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916173CDG1ZN63M-300Z300
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916189CDG1ZN63M-320Z320
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916198CDG1ZN63M-430Z430
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916207CDG1ZN63M-450Z450
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22916216CDG1ZN63M-90Z90
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする